tantore
【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ15mm 目開き13.8mm メッシュ:1.5 線径:1.2mm 幅1020mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(3m)
1枚(3m)
1枚(3m)
1枚
1枚(2m)
1枚(4m)
1枚(5m)
1枚(6m)
1枚(7m)
1枚(8m)
1枚(9m)
1枚(10m)
1枚(11m)
1枚(12m)
1枚(13m)
1枚(14m)
1枚(16m)
1枚(17m)
1枚(18m)
1枚(20m)
1枚(21m)
1枚(22m)
1枚(23m)
1枚(24m)
1枚(25m)
1枚(26m)
1枚(27m)
1枚(28m)
1枚(29m)
1枚(30m)
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚(3m)
注文コード
03056869
品番
-
参考基準価格(税別)
¥96,660
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
長さ(m)
3
アズワン品番
67-7066-83-22
仕様
寸法公差は約10%ほど出てしまいます。
幅(mm)
1020
ピッチ(mm)
15
線径(Φmm)
1.2
質量(kg/m
2
)
1.25
開口率(%)
84.6
目開き(mm)
13.8
注意
※寸法公差は約10%ほど出てしまいます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000