tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 20メッシュ 平織
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-6389-82-22
64-6389-82-22
64-6389-82-22
64-6389-68-22
64-6389-69-22
64-6389-70-22
64-6389-71-22
64-6389-72-22
64-6389-73-22
64-6389-74-22
64-6389-75-22
64-6389-76-22
64-6389-80-22
64-6389-81-22
64-6389-83-22
64-6389-84-22
64-6389-85-22
64-6389-86-22
64-6389-87-22
64-6389-89-22
64-6389-90-22
64-6389-91-22
64-6389-92-22
64-6389-93-22
64-6389-94-22
64-6389-95-22
64-6389-96-22
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03056948
品番
-
参考基準価格(税別)
¥156,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6389-82-22
材質
メッシュ20、SUS304
長さ(m)
1
線径(Φmm)
0.2
開口率(%)
71
目開き(mm)
1.07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000