tantore
【検査報告書付】ニッケルメッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・アズワン品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
材質
ニッケル
アズワン品番
69-0294-39-22
注文コード
03057508
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高い電気伝導度、及び熱伝導率と延性のために熱交換器に起因する電子機器で苛性アルカリを含む様々な化学物質に対する耐性を化学処理に有用です。
材質
ニッケル
アズワン品番
69-0294-39-22
目開き(mm)
0.062
仕様
250メッシュ
寸法(mm)
100角
線径(Φmm)
0.04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000