tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 200メッシュ 平織
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-6393-33-22
64-6393-33-22
64-6393-33-22
64-6393-32-22
64-6393-34-22
64-6393-35-22
64-6393-36-22
64-6393-37-22
64-6393-38-22
64-6393-40-22
64-6393-41-22
64-6393-42-22
64-6393-43-22
64-6393-44-22
64-6393-45-22
64-6393-46-22
64-6393-48-22
64-6393-49-22
64-6393-50-22
64-6393-51-22
64-6393-52-22
64-6393-53-22
64-6393-54-22
64-6393-56-22
64-6393-57-22
64-6393-58-22
64-6393-59-22
64-6393-60-22
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03059231
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,440
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6393-33-22
材質
メッシュ200、SUS316
線径(Φmm)
0.05
幅(m)
1
開口率(%)
36.8
目開き(mm)
0.077
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000