tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 400メッシュ 綾織
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-6394-74-22
64-6394-74-22
64-6394-74-22
64-6394-53-22
64-6394-54-22
64-6394-56-22
64-6394-57-22
64-6394-58-22
64-6394-59-22
64-6394-60-22
64-6394-61-22
64-6394-62-22
64-6394-63-22
64-6394-64-22
64-6394-65-22
64-6394-67-22
64-6394-68-22
64-6394-69-22
64-6394-70-22
64-6394-71-22
64-6394-72-22
64-6394-73-22
64-6394-75-22
64-6394-76-22
64-6394-77-22
64-6394-78-22
64-6394-79-22
64-6394-80-22
64-6394-81-22
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03059249
品番
-
参考基準価格(税別)
¥657,300
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6394-74-22
材質
メッシュ400、SUS316
線径(Φmm)
0.03
幅(m)
1
開口率(%)
28.2
目開き(mm)
0.034
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000