tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 80メッシュ 平織
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-6391-43-22
64-6391-43-22
64-6391-43-22
64-6391-20-22
64-6391-21-22
64-6391-22-22
64-6391-23-22
64-6391-24-22
64-6391-25-22
64-6391-26-22
64-6391-27-22
64-6391-28-22
64-6391-32-22
64-6391-33-22
64-6391-34-22
64-6391-35-22
64-6391-36-22
64-6391-37-22
64-6391-38-22
64-6391-39-22
64-6391-41-22
64-6391-42-22
64-6391-44-22
64-6391-45-22
64-6391-46-22
64-6391-47-22
64-6391-48-22
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03063291
品番
-
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6391-43-22
材質
メッシュ80、SUS304
線径(Φmm)
0.12
幅(m)
1
開口率(%)
39.1
目開き(mm)
0.198
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000