tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 150メッシュ 平織
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-6392-79-22
64-6392-79-22
64-6392-79-22
64-6392-71-22
64-6392-72-22
64-6392-73-22
64-6392-74-22
64-6392-75-22
64-6392-76-22
64-6392-77-22
64-6392-78-22
64-6392-80-22
64-6392-81-22
64-6392-82-22
64-6392-83-22
64-6392-84-22
64-6392-85-22
64-6392-86-22
64-6392-87-22
64-6392-88-22
64-6392-89-22
64-6392-90-22
64-6392-91-22
64-6392-92-22
64-6392-93-22
64-6392-94-22
64-6392-95-22
64-6392-96-22
64-6392-97-22
64-6392-98-22
64-6392-99-22
全29種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03064648
品番
-
参考基準価格(税別)
¥126,640
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6392-79-22
材質
メッシュ150、SUS316
線径(Φmm)
0.06
幅(m)
1
開口率(%)
41.6
目開き(mm)
0.109
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000