tantore
【検査報告書付】SUS交点溶接メッシュ 目開き8.8mm/開口率77.4%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚)
1式(20枚)
1式(30枚)
1式(50枚)
¥98,980
アズワン品番
64-6398-17-22
64-6398-16-22
64-6398-17-22
64-6398-18-22
64-6398-19-22
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(50枚)
注文コード
03064806
品番
-
参考基準価格(税別)
¥103,370
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。ニッパーでカットして使用することができます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
※200×200
アズワン品番
64-6398-17-22
ピッチ(mm)
10
線径(Φmm)
1.2
開口率(%)
77.4
目開き(mm)
8.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000