tantore
【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ10.0mm 目開き9.2mm メッシュ2.5 線径0.8mm 幅1000mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-6868-32-22
67-6868-32-22
67-6868-32-22
67-6868-17-22
67-6868-18-22
67-6868-20-22
67-6868-21-22
67-6868-22-22
67-6868-23-22
67-6868-24-22
67-6868-25-22
67-6868-26-22
67-6868-27-22
67-6868-28-22
67-6868-31-22
67-6868-33-22
67-6868-34-22
67-6868-35-22
67-6868-36-22
67-6868-37-22
67-6868-38-22
67-6868-39-22
67-6868-40-22
67-6868-41-22
67-6868-42-22
67-6868-43-22
67-6868-44-22
67-6868-46-22
全26種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
03066039
品番
-
参考基準価格(税別)
¥130,290
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
長さ(m)
16
アズワン品番
67-6868-32-22
幅(mm)
1000
ピッチ(mm)
10
線径(Φmm)
0.8
質量(kg/m
2
)
0.8
開口率(%)
84.6
目開き(mm)
9.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000