曜日別特売
GPS-06-20-085-DC 部品 超硬ガイドパッド GPS イスカル 03066641

代表画像

部品 超硬ガイドパッド GPS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)トラスコ品番339-3911材質IC928材種IC928注文コード03066641品番GPS-06-20-085-DC
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
穴あけ加工用。
仕様2コーナー使い、二段面取り(ダブルチャンファー)トラスコ品番339-3911材質IC928材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする