tantore
【検査報告書付】透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-0597-43-22
65-0597-40-22
65-0597-41-22
65-0597-42-22
65-0597-43-22
65-0597-49-22
65-0597-51-22
65-0597-52-22
65-0597-53-22
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03068358
品番
-
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
透視性電磁波シールド性能表記は、最低限を保障する値ではございませんハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
性能
【シールド】65dB
寸法(幅Wmm×長さLm)
1080×4
アズワン品番
65-0597-43-22
材質
ポリエステル+銅+ニッケル
厚さ(mm)
約0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000