tantore
【検査報告書付】ステンレス亀甲金網 幅910mm×長さ1m
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-4311-65-22
64-4311-52-22
64-4311-53-22
64-4311-54-22
64-4311-55-22
64-4311-56-22
64-4311-57-22
64-4311-58-22
64-4311-59-22
64-4311-60-22
64-4311-61-22
64-4311-62-22
64-4311-63-22
64-4311-64-22
64-4311-65-22
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
03068541
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,760
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
金切りハサミなどでカットできます寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
線径(Φmm)
1.1
アズワン品番
64-4311-65-22
開口率(%)
95
目開き(mm)
40
仕様
線番:18#
寸法(幅Wmm×長さLm)
910×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000