イスカル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP5
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
刃径(mm)
17.9
17.9
17.9
17.5
18
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.4
17.6
17.7
17.8
12.1
12.2
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.1
13.3
13.5
13.6
13.7
13.8
14.1
14.2
14.3
14.5
14.6
14.8
14.9
15
15.1
15.3
15.5
15.6
15.7
15.8
16
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
シャンク径(mm)
18
18
14
16
20
刃長(mm)
71
71
140
160
77
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03068655
品番
SCD 179-071-180 ACP5
参考基準価格(税別)
¥80,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
クーラント穴付きです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
119-1368
刃長(mm)
71
材種
IC908
シャンク径(mm)
18
刃径(mm)
17.9
RoHS指令(10物質対応)
対応