tantore
【検査報告書付】亜鉛亀甲金網 幅910mm×長さ30m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-4311-27-22
64-4311-16-22
64-4311-18-22
64-4311-19-22
64-4311-20-22
64-4311-21-22
64-4311-23-22
64-4311-24-22
64-4311-27-22
64-4311-28-22
64-4311-29-22
64-4311-31-22
64-4311-32-22
64-4311-33-22
64-4311-34-22
64-4311-36-22
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
03068796
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
金切りハサミなどでカットできます寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
線径(Φmm)
0.9
アズワン品番
64-4311-27-22
開口率(%)
94
目開き(mm)
26
仕様
線番:18#
寸法(幅Wmm×長さLm)
910×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000