曜日別特売

【検査報告書付】ニッケルメッシュ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
この商品は材質・アズワン品番など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
材質
ニッケルメッシュ
アズワン品番
69-0294-37-22
注文コード
03069277
品番
-
参考基準価格(税別)¥34,370販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

高い電気伝導度、及び熱伝導率と延性のために熱交換器に起因する電子機器で苛性アルカリを含む様々な化学物質に対する耐性を化学処理に有用です。

材質
ニッケルメッシュ
アズワン品番
69-0294-37-22
目開き(mm)
0.077 200角
仕様
200メッシュ
線径(Φmm)
0.05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする