tantore
【検査報告書付】モリブデンメッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-4744-97-22
67-4744-91-22
67-4744-92-22
67-4744-93-22
67-4744-94-22
67-4744-95-22
67-4744-96-22
67-4744-97-22
67-4744-98-22
67-4744-99-22
67-4745-01-22
67-4745-02-22
67-4745-03-22
67-4745-04-22
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03069557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,870
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
室内でほとんどの腐食化学物に対し十分安定であるため合金として硬度強度耐蝕性に寄与しています高融点低蒸気圧で優れた成形性を有します(融点2626℃)。
メッシュ
40
アズワン品番
67-4744-97-22
線径(mm)
0.1
開口率(%)
71.1
目開き(mm)
0.535
仕様
保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
材質/仕上
モリブデン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000