tantore
【検査報告書付】SUS交点溶接メッシュ 目開き5.55mm/開口率76.4%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(20枚)
1式(20枚)
¥179,800
1式(30枚)
1式(50枚)
アズワン品番
64-6398-07-22
64-6398-04-22
64-6398-05-22
64-6398-06-22
64-6398-07-22
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(20枚)
注文コード
03069810
品番
-
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。ニッパーでカットして使用することができます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
※500×500
アズワン品番
64-6398-07-22
ピッチ(mm)
6.35
線径(Φmm)
0.8
開口率(%)
76.4
目開き(mm)
5.55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000