曜日別特売

【検査報告書付】透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
アズワン品番65-0597-51-22
内容量1枚注文コード03072601品番-
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

透視性電磁波シールド性能表記は、最低限を保障する値ではございませんハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

性能
【シールド】83dB
寸法(幅Wmm×長さLm)
1080×3
アズワン品番
65-0597-51-22
材質
ポリエステル+銅+ニッケル
厚さ(mm)
約0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする