tantore
【検査報告書付】100角
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4132-81-22
68-4132-79-22
68-4132-80-22
68-4132-81-22
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03073136
品番
-
参考基準価格(税別)
¥34,730
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)
0.35
メッシュ
20
織り方
平織
アズワン品番
68-4132-81-22
開口率(%)
52.4
寸法(mm)
100×100
目開き(mm)
0.92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000