※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
超硬ソリッドドリル SCD-SXC30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(mm)
8
8
8
7.8
3
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.5
4.7
4.8
5
5.5
5.8
6
6.5
6.8
7
7.5
8.5
8.8
9
9.8
10
シャンク径(mm)
8
6
8
10
刃長(mm)
257
97
127
157
172
207
222
257
287
322
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03074201
品番
SCD 080-257-080 SXC30
参考基準価格(税別)
¥130,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
340-1773
刃長(mm)
257
材種
IC908
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応