曜日別特売
SCD 098-322-100 SXC30 超硬ソリッドドリル SCD-SXC30 イスカル 03074237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドドリル SCD-SXC30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)9.8
9.8
8.8
9
10
3
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.5
4.7
4.8
5
5.5
5.8
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
シャンク径(mm)10
刃長(mm)322
内容量1本注文コード03074237品番SCD 098-322-100 SXC30
参考基準価格(税別)¥143,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

内部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。トラスコ品番339-8653刃長(mm)322材種IC908シャンク径(mm)10刃径(mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする