曜日別特売
SCD 048-212-060 SXC40 超硬ソリッドドリル SCD-SXC40 イスカル 03074316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドドリル SCD-SXC40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)4.8
シャンク径(mm)6
刃長(mm)212
内容量1本注文コード03074316品番SCD 048-212-060 SXC40
参考基準価格(税別)¥115,600販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

内部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。トラスコ品番340-1802刃長(mm)212材種IC908シャンク径(mm)6刃径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする