※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
超硬ソリッドドリル SCD-SXC40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(mm)
5.8
3
3.8
4
4.2
4.5
4.7
4.8
5
5.5
5.8
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
シャンク径(mm)
6
6
8
刃長(mm)
232
132
172
212
232
282
312
342
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03074350
品番
SCD 058-232-060 SXC40
参考基準価格(税別)
¥124,300
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
340-8147
刃長(mm)
232
材種
IC908
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応