tantore
【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ20mm 目開き18.8mm メッシュ:1 線径:1.2mm 幅1020mm
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(5m)
注文コード
03074780
品番
-
参考基準価格(税別)
¥94,580
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
仕様
寸法公差は約10%ほど出てしまいます
幅(mm)
1000
長さ(m)
5
ピッチ(mm)
20
線径(Φmm)
1.2
質量(kg/m
2
)
0.9
アズワン品番
67-7067-16-22
開口率(%)
88.4
目開き(mm)
18.8
注意
※寸法公差は約10%ほど出てしまいます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000