tantore
【検査報告書付】丸型ステンレスメッシュ Φ142 100枚入
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-7067-76-22
67-7067-70-22
67-7067-71-22
67-7067-72-22
67-7067-73-22
67-7067-74-22
67-7067-75-22
67-7067-76-22
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
03075218
品番
-
参考基準価格(税別)
¥73,320
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
メッシュ
500
アズワン品番
67-7067-76-22
目開き(mm)
0.026
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(Φmm)
142
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000