tantore
【検査報告書付】丸型ステンレスメッシュ Φ25 100枚入
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-7067-49-22
67-7067-49-22
67-7067-50-22
67-7067-51-22
67-7067-52-22
67-7067-53-22
67-7067-55-22
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
03075647
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
メッシュ
50
アズワン品番
67-7067-49-22
目開き(mm)
0.382
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000