代表画像
イスカル
超硬ソリッドエンドミル MTECSH-UN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
1個
1本
トラスコ品番
340-6510
119-2563
119-2547
119-2599
119-2530
117-0389
119-2595
117-0378
340-6510
523-6214
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03077387
品番
MTECSH 06042C11 28UN
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鋼の小内径UNねじ切り加工用です。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
340-6510
材質
IC903
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
6
材種
IC903
RoHS指令(10物質対応)
対応