代表画像
イスカル
超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
340-3339
刃径(Φmm)
0.72
材質
IC908
注文コード
03077561
品番
MTECS 03007C2 0.25ISO
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・刃径・材質
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
小内径のISOねじ切り加工用です。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
340-3339
材質
IC908
全長(mm)
39
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
0.72
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応