tantore
【検査報告書付】金属製メッシュ 平織 100角
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03078316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(mm)
100×100
線径(Φmm)
0.02
メッシュ
290
耐熱温度(℃)
3000
織り方
平織
アズワン品番
64-9636-93-22
開口率(%)
59.7
目開き(mm)
0.068
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000