tantore
【検査報告書付】真鍮メッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-9637-27-22
64-9637-26-22
64-9637-27-22
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03081281
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,670
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)
0.1
アズワン品番
64-9637-27-22
開口率(%)
36.8
目開き(mm)
0.154
材質
真鍮
寸法(mm)
910×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000