tantore
【検査報告書付】ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-4316-32-22
64-4316-25-22
64-4316-27-22
64-4316-28-22
64-4316-29-22
64-4316-30-22
64-4316-31-22
64-4316-32-22
64-4316-33-22
64-4316-35-22
64-4316-36-22
64-4316-37-22
64-4316-39-22
64-4316-40-22
64-4316-41-22
64-4316-42-22
64-4316-43-22
64-4316-44-22
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03081396
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)
0.11
メッシュ
50
アズワン品番
64-4316-32-22
開口率(%)
61
目開き(mm)
0.4
寸法(幅W×長さL)(m)
1×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000