CR-LAC211BK 液晶モニタアーム サンワサプライ 03085051

CR-LAC211BK 液晶モニタアーム サンワサプライ 03085051
CR-LAC211BK 液晶モニタアーム サンワサプライ 03085051
CR-LAC211BK 液晶モニタアーム サンワサプライ 03085051
CR-LAC211BK 液晶モニタアーム サンワサプライ 03085051
CR-LAC211BK 液晶モニタアーム サンワサプライ 03085051
CR-LAC211BK 液晶モニタアーム サンワサプライ 03085051
CR-LAC211BK 液晶モニタアーム サンワサプライ 03085051

液晶モニタアーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード03085051品番CR-LAC211BK
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

上下で2面設置できるクランプ式液晶モニターアームです。
モニターアームを使用することで、モニターの台座が不要になり広々とデスク上を使用できます。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルホルダー付きです。

セット内容支柱(上)、支柱(下)、ブラケット×2、アーム×2、クランプ、ノブボルト、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×8mm)×6、組立説明書、付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M4×30, スペーサー(16mm)※各8個材質マウント:スチール、プラスチック、EVAアーム:スチールブラケット:スチール、プラスチック幅(mm)VESAブラケット:115厚さ(mm)VESAブラケット:2、グロメット可能厚:10~50質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8クランプ範囲(mm)可能厚:10~50適合機器VESA75×75100×100に対応する8以下のモニター、VESA対応金具などディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ取付け方法クランプ, グロメット可動範囲液晶モニター:チルト(画面上下):上15度/下15度ローテーション(画面回転):360度画面仕様数:2台総耐荷重(kg)16対応VESA規格75×75100×100
注意
※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする