曜日別特売
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078

CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078
CR-LACAMMG2 カメラマウント_マグネット_平面・曲面用 サンワサプライ 03085078

カメラマウント_マグネット_平面・曲面用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード03085078品番CR-LACAMMG2
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

底面に4つの強力マグネットを備えたカメラマウントです。
3か所のベースで平面にも曲面にもピタッと設置可能です。
ボールジョイントが360度回転し自由に角度調節できます。
スチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。
カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。

セット内容マグネットベース、雲台、GoProアダプタ、六角レンチ、取扱説明書材質シリコーン、アルミ、ネオジム磁石、ABS樹脂耐荷重(kg)0.6対応1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など、GoPro取付け方法マグネット
注意
※非常に強力な磁石を使用しています。また、3か所のベースがそれぞれ磁石で引き合います。指などを挟まないようにご注意ください。
※カメラを磁気に近づけると、カメラが誤動作したり、記録した画像データが破壊されたりすることがあります。 本製品の取り付け面を絶対にカメラに近づけないようにお願いします。
※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする