曜日別特売
HKB-WRB2LCLC1-20 光ファイバケーブル_シングル_防水ロバスト サンワサプライ 03085331

HKB-WRB2LCLC1-20 光ファイバケーブル_シングル_防水ロバスト サンワサプライ 03085331
HKB-WRB2LCLC1-20 光ファイバケーブル_シングル_防水ロバスト サンワサプライ 03085331

光ファイバケーブル_シングル_防水ロバスト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ケーブル長(m)20
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2AdPC
LCコネクタ×2-LCコネクタ×2AdPC
SCコネクタ×2-SCコネクタ×2AdPC
内容量1本注文コード03085331品番HKB-WRB2LCLC1-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。
10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。
高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。
ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。
ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。
引張り強度、圧力抵抗に優れています。
ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。
幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。
モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。

ブラックタイプ形状仕様:丸型補強適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRケーブル長(m)20圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2AdPC芯数2芯波長(nm)1310・1550ケーブル外径(Φmm)標準:6使用場所屋外用標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ●TIA規格:OS2●分類:汎用シングルモード(SM)コア径(μm)光ファイバ:SM9クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.4dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする