ヤマト産業
連結ホース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・材質・接続
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
仕様
スパナタイプ
材質
NBR
接続
入口:W22.5-14(左) オネジ(R)、出口:R1/4
注文コード
03085919
品番
P-12S-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
材質
NBR
質量(kg)
0.35
最高使用圧力(MPa)
1.56
接続
入口:W22.5-14(左) オネジ(R)、出口:R1/4
使用ガス
LPG
仕様
スパナタイプ
最小曲げ半径(mm)
70
チューブ長さ(mm)
1000
設計圧力(MPa)
1.56
関連資料:
(1.91MB)
注意
※ナイロンホース、NBRホースは02, H2, CO2 には、ご使用になれません。
※ナイロンホースでCO2を使用されると、ナイロンとCO2が反応し、機器に影響をおよぼす液体が出てくることがあります。((テフロンフレキホースはCO2でご使用になれます。)
※P-11 (アセチレン用)は、DMF容器にはご使用になれません。ステンレス連結管(P.255~258) をお選びください。
※ 連結ホース(ナイロン、テフロン等すべて)はガスが透過するものと考えてください。特に可燃性ガス、毒性ガスをガスの透過が発生してはいけない条件で使用される場合は、金属の連結管をご使用ください。
※P-11はアセ枠別売りです。