サイトグラス付ミニマニホールド
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。
開閉状態が一目で分かるボールバルブ式。
130×140mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。
サイトグラス付で冷媒の流れが目視で確認できます。
- 用途
- エアコン取付時の真空、ガス圧の測定
- 仕様
- 付属ケース:なし
- トラスコ品番
- 628-3502
- 接続口径
- 5/16フレア
- 高圧圧力計(MPa)
- 0~5.3
- 対応冷媒種別
- R-32 R-410A
- ゲージ径(Φmm)
- 50
- 低圧連成計(MPa)
- -0.1~3.8
- 内容量
- 1個
溶接用品 の新着商品
カテゴリ























