NT-27UBK テンキー_ケーブル_USB サンワサプライ 03086110

NT-27UBK テンキー_ケーブル_USB サンワサプライ 03086110
NT-27UBK テンキー_ケーブル_USB サンワサプライ 03086110
NT-27UBK テンキー_ケーブル_USB サンワサプライ 03086110
NT-27UBK テンキー_ケーブル_USB サンワサプライ 03086110
NT-27UBK テンキー_ケーブル_USB サンワサプライ 03086110
NT-27UBK テンキー_ケーブル_USB サンワサプライ 03086110
NT-27UBK テンキー_ケーブル_USB サンワサプライ 03086110
NT-27UBK テンキー_ケーブル_USB サンワサプライ 03086110
NT-27UBK テンキー_ケーブル_USB サンワサプライ 03086110

テンキー_ケーブル_USBNT-27UBK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03086110
品番
NT-27UBK
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー
一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。
静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です
ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。
専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。

セット内容
製品本体、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)
スイッチ
キースイッチ:パンタグラフ
ケーブル長(m)
0.8
対応OS
Windows:1110日本語Windowsのみに対応
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
有線
対応機種
USBポートを持ち、Windowsの動作するパソコン
加工
抗菌:なし
動作力
60±5g
インターフェース
USB1.1※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。
キー数
39キー
防塵防水性能
なし
キーストローク(mm)
1.6±0.2
印刷方式
シルク印刷
キーピッチ(mm)
19
音量調節
あり
アイソレーション適合
あり
角度調節
なし
USB
USBハブ:なし

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする