曜日別特売
EAL1040 ENJOY EAL1040 AIR SWING SUITS RUN ストレートパンツ カーシーカシマ 03094782

EAL1040 ENJOY EAL1040 AIR SWING SUITS RUN ストレートパンツ カーシーカシマ 03094782
EAL1040 ENJOY EAL1040 AIR SWING SUITS RUN ストレートパンツ カーシーカシマ 03094782
EAL1040 ENJOY EAL1040 AIR SWING SUITS RUN ストレートパンツ カーシーカシマ 03094782
EAL1040 ENJOY EAL1040 AIR SWING SUITS RUN ストレートパンツ カーシーカシマ 03094782
EAL1040 ENJOY EAL1040 AIR SWING SUITS RUN ストレートパンツ カーシーカシマ 03094782
EAL1040 ENJOY EAL1040 AIR SWING SUITS RUN ストレートパンツ カーシーカシマ 03094782
EAL1040 ENJOY EAL1040 AIR SWING SUITS RUN ストレートパンツ カーシーカシマ 03094782
EAL1040 ENJOY EAL1040 AIR SWING SUITS RUN ストレートパンツ カーシーカシマ 03094782

ENJOY EAL1040 AIR SWING SUITS RUN ストレートパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ19
色ブラウン
内容量1枚注文コード03094782品番EAL1040
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

【素材スペック】ニットメッシュ裏地/ヨコストレッチ/吸汗/速乾/吸放湿/軽量/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/前のみ裏地/打ち込み式ホック/センタープレス加工

用途
決められたルールの中でも、楽しく選べるように「AIR SWING SUITS RUN」すっきりとしたストレートラインで、脚をまっすぐ美しく見せるパンツです。動きやすさときちんと感を兼ね備え、オンオフ問わず活躍します。ジャケットやベストと合わせれば、スマートなセットアップスタイルに。素材:ウールのような表情のヘリンボーン柄合繊素材。やわらかくしなやかな肌ざわりでストレッチ性も抜群なので、軽く快適な着心地です。また、ペットボトルを再生しGRS認証を取得した環境にやさしいリサイクル機能糸「COOLMAX EcoMade ALL SEASON」を使用しているので、暑いときは異形断面を持つ繊維が体から汗を吸い上げ拡散するので涼しく、寒いときは中空繊維が空気をため込むのであたたかい、オールシーズン快適に過ごせるENJOYオリジナル素材です。
色
ブラウン
サイズ
19
素材
ポリエステル99%(再生ポリエステル26%)、レーヨン1%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする