EAL1047 ENJOY EAL1047 美スラッとMOVE ストレートパンツ カーシーカシマ 03094827

EAL1047 ENJOY EAL1047 美スラッとMOVE ストレートパンツ カーシーカシマ 03094827
EAL1047 ENJOY EAL1047 美スラッとMOVE ストレートパンツ カーシーカシマ 03094827
EAL1047 ENJOY EAL1047 美スラッとMOVE ストレートパンツ カーシーカシマ 03094827
EAL1047 ENJOY EAL1047 美スラッとMOVE ストレートパンツ カーシーカシマ 03094827
EAL1047 ENJOY EAL1047 美スラッとMOVE ストレートパンツ カーシーカシマ 03094827
EAL1047 ENJOY EAL1047 美スラッとMOVE ストレートパンツ カーシーカシマ 03094827
EAL1047 ENJOY EAL1047 美スラッとMOVE ストレートパンツ カーシーカシマ 03094827
EAL1047 ENJOY EAL1047 美スラッとMOVE ストレートパンツ カーシーカシマ 03094827

ENJOY EAL1047 美スラッとMOVE ストレートパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
サイズ11
内容量1枚注文コード03094827品番EAL1047
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

【素材スペック】ニットメッシュ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防シワ/ニット/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/前のみ裏地/打ち込み式ホック/センタープレス加工

用途
着心地も、美しさも妥協しない「美スラッとMOVE」すらりと美しく見せるシルエットが魅力のストレートパンツです。伸びやかなニット素材で、きゅうくつ知らずの快適なはき心地を実現。オンにもオフにも使いやすく、毎日頼れる一本です。素材:どんな動きにもフィットする千鳥柄ジャガードニット。上品なツヤ感と陰影のある表情が美しく、やわらかなニット素材で体の動きにフィットします。吸汗速乾性があり、シワになりにくいので、メンテナンスも簡単なENJOYオリジナル素材です。
色
ブラック
サイズ
11
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする