EAL1057 ENJOY EAL1057 NONSTRESS SERIES plus テーパードパンツ カーシーカシマ 03096060

EAL1057 ENJOY EAL1057 NONSTRESS SERIES plus テーパードパンツ カーシーカシマ 03096060
EAL1057 ENJOY EAL1057 NONSTRESS SERIES plus テーパードパンツ カーシーカシマ 03096060
EAL1057 ENJOY EAL1057 NONSTRESS SERIES plus テーパードパンツ カーシーカシマ 03096060

ENJOY EAL1057 NONSTRESS SERIES plus テーパードパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色チャコール
サイズ19
内容量1枚注文コード03096060品番EAL1057
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

【素材スペック】ニットメッシュ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/カーブベルト/後ろ総ゴム/打ち込み式ホック/センタープレス加工/前のみ裏地

用途
動きやすさを味方に!「NONSTRESS SERIES plus」どんな身長の方でも、バランスよくはける丈に裾上げした状態でお届けするテーパードパンツです。到着後、すぐにはけて手間要らずです。裾上げの手間や時間をかけずに、すぐに活躍させられるのが嬉しいポイント。2wayストレッチで動きやすく、毎日快適に過ごせます。シルエットもきれいに仕上がる一本です。素材:ウールのような高級感のある仕立てとドライタッチで肌ざわりの良いツイル素材。ニットのように伸びる抜群の2wayストレッチで、軽く快適な着心地。シワになりにくく吸水速乾性もあるので、洗濯後もすぐ乾き、メンテナンスも楽です。環境にも配慮したENJOYオリジナル素材です。
色
チャコール
サイズ
19
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル40%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする