新日本カレンダー
金運カレンダー★
NK8705
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03098842
品番
NK8705
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
金運UPの願いを込めた超豪華なカレンダー
質量(g)
190
寸法(縦×横×奥行)(mm)
357×380×3
材質(表紙)
紙
ページ数
14枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有