EDC4814 B6卓上 カラー 新日本カレンダー 03098921

B6卓上 カラーEDC4814

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03098921
品番
EDC4814
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

背景の色は6色が月ごとに変化するB6サイズの卓上カレンダー。1・7月-イエロー、2・8月-ライトグリーン、3・9月-ピンク、4・10月-オレンジ、5・11月-ブルー、6・12月-マゼンダ

質量(g)
48
寸法(縦×横×奥行)(mm)
128×182×9
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
6枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする