EDC4733 A4壁掛 ビジブル 新日本カレンダー 03098930

A4壁掛 ビジブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03098930
品番
EDC4733
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

月曜始まり。曜日は英・仏2か国語表記。日付を4カラーで表現した視認性の高い書き込めるA4カレンダー。

質量(g)
101
寸法(縦×横×奥行)(mm)
210×297×9
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
6枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする