新日本カレンダー
卓上カレンダー カラーラインメモ・スリーマンス
NK8531
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03098939
品番
NK8531
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
カラーラインシリーズ3か月卓上カレンダー
質量(g)
65
寸法(縦×横×奥行)(mm)
150×180×12
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
5枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
無