曜日別特売
NK191 ジャンボ3色文字 新日本カレンダー 03098957

NK191 ジャンボ3色文字 新日本カレンダー 03098957
NK191 ジャンボ3色文字 新日本カレンダー 03098957

ジャンボ3色文字

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03098957
品番
NK191
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ジャンボサイズの大きな壁掛け文字カレンダー

質量(g)
540
寸法(縦×横×奥行)(mm)
770×520×3
材質(表紙)
紙
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする