新日本カレンダー
A3壁掛 ビジブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03098991
品番
EDC4723
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
月曜始まり。曜日は英・仏2か国語表記。日付を4カラーで表現し視認性の高い書き込めるA3カレンダー。
質量(g)
170
寸法(縦×横×奥行)(mm)
297×412×9
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
6枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
無