新日本カレンダー
ムーミン ミニミニ日めくり
NK4490
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03099009
品番
NK4490
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
毎日変化するムーミン・コミックスのアートと北欧らしいカラーが楽しめる、ミニミニサイズの日めくりカレンダーが新登場!
質量(g)
48
寸法(縦×横×奥行)(mm)
364×515×33
材質(表紙)
紙
ページ数
368枚
始まり月
1
六曜表示
無