曜日別特売
NK196 46 THE・文字 新日本カレンダー 03099018

NK196 46 THE・文字 新日本カレンダー 03099018
NK196 46 THE・文字 新日本カレンダー 03099018

46 THE・文字

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03099018
品番
NK196
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

6週表示が使いやすい文字カレンダー

質量(g)
215
寸法(縦×横×奥行)(mm)
538.5×380×3
材質(表紙)
紙
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする