新日本カレンダー
小型日めくり(2号)
NK8822
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03099052
品番
NK8822
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
定番人気の小型日めくりカレンダー2号サイズ
質量(g)
85
寸法(縦×横×奥行)(mm)
97×61×20
材質(表紙)
金具・紙
始まり月
1
六曜表示
有