新日本カレンダー
クリームメモ月表
NK166
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03099061
品番
NK166
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
クリーム色の用紙を使った文字カレンダー
質量(g)
295
寸法(縦×横×奥行)(mm)
535×380×3
材質(表紙)
紙
ページ数
12枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有